Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Alley' mit Absperrpfosten 'Elasto Gelb', 765 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitschwelle -Alley- mit Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 20390)
Modellbeispiel: Leitschwelle -Alley- mit Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 20390)
Modellbeispiel: Leitschwelle -Alley- mit Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 20391)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Alley- mit Absperrpfosten - ähnlich Art. 20391
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Alley- mit Absperrpfosten - ähnlich Art. 20391
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Alley- mit Absperrpfosten - ähnlich Art. 20390 und 20391
Artikel-Nr.:
     328-20391
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410171982
Suchbegriffe:
Leitschwelle
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
  • Material: PP - PUR
  • Maße (LxB): 1000 x 200 mm
  • Farbe: gelb
  • inkl. Elastopfosten Ø 80 mm, gelb
  • mit retroreflektierenden Streifen
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • als Leitschwelle, Parkplatzbegrenzung oder Fahrbahnteiler einsetzbar
|

Achtung: Befestigungsset (VE 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
765 mm
Material:
PP - PUR
Farbe:
gelb
Breite:
200 mm
Länge:
1000 mm
Reflektoren:
mit retroreflektierenden Streifen
Elastopfosten Ø:
80 mm
Elastopfosten/Sichtzeichen Farbe:
gelb
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Leitbake, Leitboy-Bake, Fahrbahnteiler, Anfahrschwelle, Parkplatzschwelle, Parkstop, Parkplatzbegrenzung, Flexipfosten, Temka, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 60,37*
€ 85,72*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 92,16*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 75,79*
€ 97,87*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.