Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'EUCRYL®', eckig, 800 mm, 10 m, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -EUCRYL®- eckig, gelb/schwarz (Art. 20013)
Modellbeispiel: Industriespiegel -EUCRYL®- eckig, gelb/schwarz (Art. 20013)
Anwendungsbeispiel: mit Wandarm
Detailansicht: Spiegelhalterung
Detailansicht: Wandarm
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-20014-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381183008
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Rahmenfarbe: gelb/schwarz
  • für 2 Blickrichtungen
  • korrosionsfrei, stoßfest, leicht
  • inkl. Befestigungsschelle
    für Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • brilliante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbt für sehr gute Bildwiedergabe
  • für Lager und Betrieb
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Rahmenfarbe ähnlich BGV A 8 (DIN 4844)
|

Achtung: Weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Wandarm:
ohne
Gewicht:
6 kg
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Kunststoff
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Blickrichtungen Anzahl:
2
Eigenschaft:
korrosionsfrei, stoßfest, leicht
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Form:
viereckig
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 247,51*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 218,32*
€ 255,32*
€ 4,70*
ab € 252,12*
€ 292,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,32*
€ 293,25*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 241,65*
€ 296,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,57*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,13*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,87*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,47*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,82*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.