Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 102 mm, ohne Verschluss, herausnehmbar, inkl. Bodenhülse, herausnehmbar, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 102 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 19811, 19811-sg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 102 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 19811, 19811-sg)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel an einer Ladestation:
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 19810
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 19811
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Veschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 19812
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 19813 oder 19814
Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32329:
Artikel-Nr.:
     328-19812-sg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455650
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Absperrpfosten 'Acero' Ø 102 mm aus Aluminium ist optimal zum absperren von sensiblen Bereichen. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur und einer Wandstärke von 2,75 mm bietet dieser Pfosten zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Möglich ist eine Auswahl zwischen den Farben natur/rot oder gelb/schwarz, wobei die Reflexstreifen für eine verbesserte Sichtbarkeit sorgen.

  • Material: Aluminium, natur
  • Wandstärke: 2,75 mm
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sperrt Einfahrten oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen, Stützpfeiler oder Ladestationen vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Befestigung:
herausnehmbar, inkl. Bodenhülse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
gelb beschichtet mit 3 schwarzen Reflexstreifen
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, natur
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,75 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 141,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,42*
€ 166,88*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,17*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,64*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.