Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3222, 1: M10 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -Steckschlüssel- Art. 18601
Modellbeispiel: -Steckschlüssel- Art. 18601
Modellbeispiele: Feuerwehr-Dreikantschlüssel -alle Varianten-
Modellbeispiele: Feuerwehr-Dreikantschlüssel -alle Varianten-
Artikel-Nr.:
     328-18601
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450747
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Der Feuerwehr-Dreikantschlüssel DIN 3222 und DIN 3223 ist ein unverzichtbares Werkzeug. Die hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität in jeder Situation.

Mit diesem Feuerwehr-Dreikantschlüssel haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand, um schnell und effektiv zu agieren. Egal ob im Einsatz bei der Feuerwehr, in der Industrie oder im privaten Bereich - dieser Schlüssel überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Präzision. Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht lässt er sich problemlos transportieren und ist immer einsatzbereit.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Verschiedene Modelle für M10 und M12 Schließungen bieten maximale Flexibilität
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht ermöglichen einfaches Transportieren und schnelles Einsatz bereit sein
- Unverzichtbares Werkzeug für Feuerwehrleute, Techniker und alle, die professionell arbeiten und auf Qualität setzen

|
  • zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
|

Hinweis:

M10 =
Schenkelweite ca. 16-17 mm
M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
DIN-Norm:
DIN 3222 | DIN 3223
Größe:
1: M10 Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, dreikantschlüssel m10, feuerwehr dreikantschlüssel, Feuerwehrdreikantschlüssel, Feuerwehr, DIN, 3223, Dreikant, Grauthoffschlüssel, Garant, GAH, Moravia, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 3,25*
Ähnlich
Schake
ab € 7,26*
Ähnlich
Schake
470.50
ab € 4,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,83*
Ähnlich
Schake
ab € 7,28*
Ähnlich
Schake
ab € 6,84*
Ähnlich
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Ähnlich
Urbanus
830169
ab € 6,96*
Ähnlich
Schake
ab € 4,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,34*
Ähnlich
Schake
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.