Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller 'Leitboy L120', schwarz, weiß (RA 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Poller 'Leitboy L120', mit flexiblem Gummiadapter und reflektierender Folie (18361, 18360, 18362, 18363)
Modellbeispiel: Poller 'Leitboy L120', mit flexiblem Gummiadapter und reflektierender Folie (18361, 18360, 18362, 18363)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: mit Leitboy-Fuß (Art. 18360)
Anwendungsbeispiel: mit Leitschwelle (Art. 18389)
Artikel-Nr.:
     328-18361
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449222
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Der Poller mit flexiblem Gummiadapter und reflektierender Folie ist ideal geeignet für den Schutz von Gehwegen, Parkplätzen und anderen Verkehrsbereichen. Mit einem Pfostendurchmesser von 221 mm und einer Höhe von 810 mm ist dieser Kunststoffpoller robust und langlebig. Das Gewicht von 2,2 kg sorgt für Stabilität, während die reflektierende Folie für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht sorgt. Dank seiner Eigenschaft als nicht überfahrbar ist dieser Poller die perfekte Wahl für den Schutz von Fußgängern und Fahrzeugen.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 810 mm
  • Pfosten Ø: 221 mm
  • Gewicht: ca. 2,2 kg
  • 2 Folienstreifen je 100 mm breit
  • inkl. flexiblem Gummiadapter

| |

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Pfosten Ø:
221 mm
Folie:
RA2
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
810 mm
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Absperrpoller, Leitpoller, Fahrbahnteiler, Flexpoller, Pylon, Kunstoffpoller, flexibler, Fahrbahnmarkierung, Bodenmarkierung, Begrenzungspoller, Anfahrschutz, Verkehrsleitkegel, Horizont, Barke, Knickpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LKF Vejmarkering
ab € 47,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.