Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Gonzalo', elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- 2 Liter, aus Stahl, in anthrazit (Art. 17111)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- 2 Liter, aus Stahl, in anthrazit (Art. 17111)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- 2 Liter, aus Stahl, in elfenbein (Art. 17110)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- 2 Liter, aus Stahl, in enzianblau (Art. 17112)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- 2 Liter, aus Stahl, in silber (Art. 17113)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- 2 Liter, aus Stahl, in moosgrün (Art. 17114)
Anwendungsbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- schnelle und einfache Entleerung (Art. 17111)
Anwendungsbeispiel: Wandascher -Cubo Gonzalo- einfache Entleerung (Art. 17111)
Artikel-Nr.:
     328-17110
Herst.-Nr.:
     45001
EAN/GTIN:
     4030695450015
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Volumen: 2 Liter
  • Maße (H x B x T): 300 x 230 x 60 mm
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • Enwurfblende aus poliertem Edelstahl
  • Gewicht: ca. 2,7 kg
  • inkl. Zylinderschloss, Montagematerial
    und Piktogramm

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
elfenbein
Höhe:
300 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Volumen:
2 LTR
Form:
Eckig
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Gewicht:
2,7 KGM
Lieferumfang:
inkl. Zylinderschloss, Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Gonzalo, Cubo, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 80,29*
€ 115,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 121,44*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 121,71*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
€ 188,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
€ 112,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28700
€ 107,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
39101
€ 126,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45007
€ 216,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14711
€ 51,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
€ 79,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
€ 43,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
€ 37,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
€ 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.