Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Müllsackständer 'Cubo Rico', anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 328
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-16908
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1004
EAN/GTIN:
4030695010042
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Volumen: 120 Liter
Maße (Ø x Höhe): 450 x 900 mm
Einwurföffnung: Ø 350 mm
Material: Stahl
Gewicht: 11 kg
|
einfaches und bequemes Handling
stabile und funktionale Konstruktion
schnelles Auswechseln der Müllsäcke durch offene Rückseite
eingearbeitete Bohrung zur schnellen und diebstahlsicheren Befestigung
|
Achtung:
Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtdurchmesser:
450 mm
Behälter Anzahl:
1 C62
Abfallbehälter Volumen:
120 LTR
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Gewicht:
11 KGM
Material:
Stahl
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
... >
Abfallsysteme
>
Müllsackständer
>
16906 | Müllsackständer -Cubo Rico- 120 Liter aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
außenabfallbehälter 120 l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
wertstoffbehälter 120 l
,
Sackhalter
,
Rico
,
Cubo
,
VAR
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 135,61*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,60*
€ 136,63*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 137,26*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 140,80*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,52*
€ 174,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
€ 41,49*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1121
€ 0,58024*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
€ 58,66*
Zubehör
Drillapparat,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
€ 57,31*
Zubehör
Drillschlingen,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
€ 154,27*
Zubehör
Montagesatz zum Einbetonieren für Abfallbehälter der 'Cubo' Serie
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1085
€ 47,69*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
€ 0,28584*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
€ 0,29194*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
€ 0,37444*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
€ 0,41832*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,grün
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
€ 0,41832*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,rot
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
€ 0,41832*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,schwarz
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
€ 0,38612*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,transparent
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
€ 0,42444*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 70 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
€ 0,43112*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.