Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Bullet Bin', ohne Innenbehälter, metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- blau (Art. 16457/16463)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Bullet Bin- diverse Farben
Artikel-Nr.:
     328-16458
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430565
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Volumen: 55 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 305 x 820 mm
  • Material Behälter: Stahl, verzinkt
  • Material Oberteil: Kunststoff
  • Material Klappe: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Innenbehälter
Abfallbehälter Farbe:
metallic
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Gesamthöhe:
820 mm
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
305 mm
Behälter Material:
Stahl, verzinkt
Klappe Material:
Edelstahl
Oberteil Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 57,51*
€ 76,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 57,51*
€ 76,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,41*
€ 89,36*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.