Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Push Bin', matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Push Bin- ohne Farbe, Art. 16454
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Push Bin- ohne Farbe, Art. 16454
Anwendungsbeispiel: Herausnahme des Innenbehälters
Artikel-Nr.:
     328-16455
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430541
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Piktogramme Drücken
  • Volumen: 40 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 350 x 740 mm
  • Material: Edelstahl
  • feuerfest
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • der Klassiker unter den Abfallbehältern
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
matt
Befestigung:
mobil
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtdurchmesser:
350 mm
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Türschilder drücken, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, push - abfallsammler 40l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.