Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Serena'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Serena- 12 Liter, aus Edelstahl (Art. 16330)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Serena- 12 Liter, aus Edelstahl (Art. 16330)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Serena- 12 Liter, aus Edelstahl (Art. 16330)
Artikel-Nr.:
     328-16330
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695035991
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 12 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 200 x 660 mm
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 5 kg
  • inkl. Aschereinsatz aus poliertem Aluminium
    und Piktogramm

|
  • besonders robust und standfest
  • einfaches Entleeren des Aschers ohne Bücken
  • ausgestattet mit bodenschonenden Kantenschutz
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtdurchmesser:
200 mm
Gewicht:
5 kg
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
12 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Aschereinsatz aus poliertem Aluminium und Piktogramm
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter mit ascher edelstahl, edelstahl abfallbehälter, kombi-ascher var, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Aschebehälter, Zigarettenmülleimer, Zigarettenbehälter, VAR, Serena, Cubo, Großascher, Kippensammler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 113,89*
€ 157,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,49*
€ 158,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 158,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,27*
€ 167,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,14*
€ 192,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 231,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 198,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 593,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 504,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 422,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 104,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 659,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 309,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 309,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 70,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 286,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43701
ab € 58,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.