Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Rica', 17 Liter, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kombiascher -Cubo Rica- 17 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16304, 16305, 16309, 16308, 16303, 16307, 16306)
Modellbeispiele: Kombiascher -Cubo Rica- 17 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16304, 16305, 16309, 16308, 16303, 16307, 16306)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in weiß (Art. 16310)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in rot (Art. 16311)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica-44 Liter, in anthrazit (Art. 16312)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in enzianblau (Art. 16313)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in silber (Art. 16314)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in lichtgrau (Art. 16315)
Artikel-Nr.:
     328-16305
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695035526
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Ascheraufsatz: schwarz beschichtet
  • Auffangschale: Aluminium
  • inkl. Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • einseitiger Einwurf durch Öffnung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
17 Liter
Abfallbehälter Farbe:
anthrazit
Durchmesser:
250 mm
Behälter Höhe:
610 mm
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Ascheraufsatz Farbe:
schwarz beschichtet
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Auffangschale Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, abfallsackhalter, var abfallsackhalter, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Rica, Raucherbereich, Ascher, Cubo, VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 84,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,01*
€ 84,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 85,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 87,47*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 70,64*
€ 98,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.