Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Ascher mit Abfallbehälter, anthrazit ähnlich RAL 7021 | EA5029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi Ascher mit Abfallbehälter, anthrazit ähnlich RAL 7021 | EA5029
Kombi Ascher mit Abfallbehälter, anthrazit ähnlich RAL 7021 | EA5029
Artikel-Nr.:
     261-EA5029
Herst.-Nr.:
     3552
EAN/GTIN:
     4030695035526
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kombi Ascher mit Abfallbehälter, anthrazit ähnlich RAL 7021 | EA5029

Kombi Ascher mit Abfallbehälter
Höhe x D = 610 x 250 mm
anthrazit ähnlich RAL 7021
herausnehmbare Alu-Auffangschale
für Asche und Zigarettenreste
Bodenschonender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
610
Breite mm:
250
Tiefe mm:
250
Farbe:
Anthrazit
Inhalt Liter:
17
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, abfallsackhalter, var abfallsackhalter, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 85,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,53*
€ 85,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 85,76*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 87,33*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 89,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.