Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Sancia'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Sancia- 5 Liter, aus Edelstahl (Art. 16246)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Sancia- 5 Liter, aus Edelstahl (Art. 16246)
Anwendungsbeispiel: selbstschließende Einwurfklappen
Anwendungsbeispiel: 2 getrennte Inneneinsätze für Ascher und Abfall (Abb. zeigt Stahl-Ausführung, Art. 16244)
Artikel-Nr.:
     328-16246
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695127054
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen Abfallbehälter: 5 Liter
  • Volumen Ascher: 2 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage: zum Aufschrauben
  • Gewicht: 10 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel, Schloss (inkl. 1 Schlüssel),
    2 Innenbehälter, Montagematerial, Bodenplatte
    und Piktogramm

|
  • 2 getrennte Inneneinsätze für Ascher und Abfall
  • mit selbstschließenden Einwurfklappen
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
180 mm
Gesamttiefe:
150 mm
Gewicht:
10 kg
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
5 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel, Schloss (inkl. 1 Schlüssel), 2 Innenbehälter, Montagematerial, Bodenplatte und Piktogramm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Ascher, Sancia, Cubo, VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,42*
€ 375,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 375,65*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,97*
€ 376,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,49*
€ 377,35*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 411,62*
€ 527,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,72*
€ 608,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,49*
€ 526,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,60*
€ 515,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.