| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16018 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695434015 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 5 Liter
- Maße (Ø x H x T): 260 x 970 x 300 mm
- Material: Edelstahl
- Montage: zur Standbefestigung
- inkl. Kippensieb und Piktogramm
| - hochwertige Optik durch attraktives Design
- stabile und funktionale Konstruktion
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | Zur Standbefestigung | Höhe: | 970 mm | Material: | Edelstahl | Volumen: | 5 Liter | Serie: | Cubo | Form: | Rund | Einsatzbereich: | Innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wind-Aschenbecher, Wind-Ascher, Windaschenbecher, Windascher, standascher edelstahl var, kinderstuhl, wind-aschenbecher edelstahl, Aschenbecher, Ascher, Wandascher, Zigarettenascher, Cubo, Julio, VAR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,51* | € 202,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 159,87* | € 202,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 162,09* | € 205,26* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 165,95* | € 225,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,78* | € 255,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|