| |
|
| Artikel-Nr.: 328-15683 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055381425030 |
| |
|
| | |
| - Durchmesser: Ø 100 mm
- Material: PE
- Farbe: rot-weiß
- Folie: voll retroreflektierend
- anfahrbar
| - voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
- das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
- leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet
- führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
- zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
- markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
- Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
| Achtung: Leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 760 mm | Modell: | ohne Kettenaufnahme | Durchmesser: | 100 mm | Farbe: | rot-weiß | Folie: | voll retroreflektierend | Material: | PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, moravia stilpoller, Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Leitsystem, Kunstoffpfosten, Kunstoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Verkehrsleitkegel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,32* | € 37,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,57* | € 38,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,01* | € 51,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,99* | € 59,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,87* | € 59,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|