Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder 'Cone' inkl. Recyclingfuß, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitzylinder -Cone- (v.l. Art. 14109, 14108, 14107)
Modellbeispiele: Leitzylinder -Cone- (v.l. Art. 14109, 14108, 14107)
Modellbeispiele: Leitzylinder -Cone- (v.l. Art. 14109, 14108, 14107)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Leitzylinder anfahrbar
Anwendungsbeispiel: Optimale Verkehrsführung
Anwendungsbeispiel: Kann angefahren werden bietet so eine hohe passive Sicherheit
Anwendungsbeispiel: Markiert die Grenze von Verkehrswegen
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     328-14107
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527111716
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
leitzylinder
Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Höhe von 460, 760 oder 1000 mm ist dieser Leitzylinder robust und gut sichtbar. Die rote und weiße Farbe in Kombination mit der voll retroreflektierenden Folie sorgt für optimale Sichtbarkeit, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Recyclingfuß mit einer Höhe von 60 mm und einem Durchmesser von 270 mm gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Hergestellt aus hochwertigem PE (Polyethylen) ist dieser Leitzylinder nicht überfahrbar jedoch anfahrbar und somit besonders sicher.

  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Material: PE
  • Farbe: rot-weiß
  • Modell: ohne Kettenaufnahme
  • Folie: voll retroreflektierend
  • Fuß Höhe: 60 mm
  • Fuß Ø: 270 mm
  • anfahrbar

|
  • voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
  • das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
  • leichtes Anfahren möglich - nicht zum überfahren geeignet
  • führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
  • zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
  • markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
  • Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
  • der Leitzylinder mit Fuß kann aufgenagelt, - geklebt oder gedübelt werden
|
Achtung: Leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet!

Zur Aufdübelung wird bis zu 5x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
460 mm
Pfosten Ø:
100 mm
Farbe:
rot-weiß
Folie:
voll retroreflektierend
Fuß Höhe:
60 mm
Fuß Ø:
270 mm
Material:
PE (Polyethylen)
Modell:
ohne Kettenaufnahme
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Absperrpfosten, Leitsystem, Kunstoffpfosten, Kunstoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Verkehrsleitkegel, Moravia, Knickpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 20,00*
Zubehör
Moravia
ab € 6,60*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
Swarco
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.