Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Betreten der Eisfläche verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild Betreten der Eisfläche verboten (Art. 14897)
Modellbeispiel: Hinweisschild Betreten der Eisfläche verboten (Art. 14897)
Artikel-Nr.:
     328-14897
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588446707
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Text/Piktogramm:
schwarz
Grund:
weiß lackiert
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Sonderschild, Winterschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,66*
Zubehör
Schake
ab € 16,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,86*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
Wolk
ab € 11,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.