Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Nostalgie', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse aus Edelstahl, mit Feuerwehrverschluss, oben, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Nostalgie- Ø 85 mm vl. 14324-00, 14328-00, 14329-00
Modellbeispiele: Stilpoller -Nostalgie- Ø 85 mm vl. 14324-00, 14328-00, 14329-00
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14324-00, 14325-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14327-00, 14328-00, 14329-00
Artikel-Nr.:
     328-14325-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527125317
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Hergestellt aus Aluminiumguss mit einem Stahlrohreinsatz, ist dieser Poller besonders robust und langlebig. Dank der feuerverzinkten Oberfläche ist er zudem optimal vor Korrosion geschützt.

Der Stilpoller hat einen Durchmesser von 85 mm und eine runde Form, die ihm eine elegante Optik verleiht. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist er sowohl gut sichtbar als auch stabil verankert. Die anthrazitgraue Lackierung mit Glimmergraphit-Finish verleiht ihm zudem eine edle und zeitlose Note, die sich harmonisch in jedes Umfeld einfügt.

Top-Eigenschaften:
1. Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, was ihm eine hohe Stabilität und Langlebigkeit verleiht.
2. Robust und wetterbeständig: Dank der feuerverzinkten Oberfläche ist der Poller optimal vor Korrosion geschützt und hält auch widrigen Witterungsbedingungen stand.
3. Nostalgisches Design: Mit seinem nostalgischen Look und der edlen Lackierung fügt sich der Poller harmonisch in historische oder traditionelle Umgebungen ein.
4. Elegante Optik: Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist nicht nur stabil, sondern auch ästhetisch ansprechend.
5. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Der Stilpoller eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Parkanlagen, Fußgängerzonen oder historischen Stadtzentren.

  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Farbe: anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • Sonderlackierung möglich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse aus Edelstahl
Schließung:
mit Feuerwehrverschluss, oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
1 Öse
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,23*
€ 594,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,82*
€ 525,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 191,24*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,49*
Zubehör
Autasi
ab € 99,21*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,44*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 5,68*
Zubehör
Autasi
ab € 75,35*
Zubehör
Autasi
ab € 19,07*
Zubehör
Autasi
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,66*
Zubehör
Autasi
ab € 11,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.