Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Klassik' Ø 85 mm, mit Bodenhülse aus Edelstahl zum Einbetonieren, herausnehmbar, mit Feuerwehrverschluss, oben, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Klassik- Ø 85 mm vl. 14318-00, 14322-00, 14323-00
Modellbeispiele: Stilpoller -Klassik- Ø 85 mm vl. 14318-00, 14322-00, 14323-00
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14318-00, 14319-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14321-00, 14322-00, 14323-00
Artikel-Nr.:
     328-14319-02
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527125089
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Hergestellt aus hochwertigem Aluminiumguss mit einem Stahlrohreinsatz, ist dieser Poller besonders robust und langlebig. Die feuerverzinkte Oberfläche sorgt zudem für eine hohe Witterungsbeständigkeit und schützt vor Korrosion.

Mit einem Pfostendurchmesser von 85 mm und einer Höhe über dem Flur von 900 mm bietet dieser Stilpoller eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr. Die elegante runde Form und die anthrazitgraue Lackierung mit Glimmergraphit verleihen dem Poller zudem eine ansprechende Optik, die sich harmonisch in jedes Stadtbild einfügt.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt für maximale Langlebigkeit
- Optimale Sichtbarkeit: Pfostendurchmesser von 85 mm und Höhe über dem Flur von 900 mm für eine sichere Abgrenzung
- Stilvolles Design: Runde Form und anthrazitgraue Lackierung mit Glimmergraphit für eine ansprechende Optik
- Witterungsbeständig und korrosionsgeschützt: Ideal für den Einsatz im Freien
- Vielseitig einsetzbar: Ortsfeste oder heraushebbare Montageoptionen für flexible Einsatzmöglichkeiten.

  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Farbe: anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • Sonderlackierung möglich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse aus Edelstahl zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Feuerwehrverschluss, oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 143,80*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 48,73*
Zubehör
Autasi
ab € 94,77*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 5,47*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,41*
Zubehör
Autasi
ab € 49,16*
Zubehör
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Autasi
ab € 4,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,07*
Zubehör
Autasi
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.