Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Citytrend', mit Bodenhülse zum Einbetonieren, herausnehmbar, mit Sicherheitsschloss gleichschließend Schließung oben, ohne Öse, City B Zierkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Citytrend- Ø 76 mm vl. 14243-a, 14237-a, 14240-a
Modellbeispiele: Stilpoller -Citytrend- Ø 76 mm vl. 14243-a, 14237-a, 14240-a
Technische Ansicht:
Modellbeispiele Kopfvarianten:
Modellbeispiele: Heraushebbarvl. 14237-a-00, 14238-a-00
Modellbeispiele: Feststehend vl. 14241-a-00, 14240-a-00
Modellbeispiele: Umlegbar vl. 14242-a-00, 14243-a-00
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14237-b-00
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527121326
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Farbe: anthrazit
  • inkl. Montageanleitung

|
  • obenliegendes Schloss verhindert Verschmutzen
  • einfaches und schnelles Herausheben
  • auch mit passender Stahlketten erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.

Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel
Kopf Form:
City B Zierkopf
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Wandstärke:
3 mm
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, City-Stahlpoller, heraushebbar, feststehender, umlegbar, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,08*
Zubehör
Autasi
ab € 143,80*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 48,63*
Zubehör
Autasi
BH-C
ab € 52,83*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 5,47*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,41*
Zubehör
Autasi
ab € 6,13*
Zubehör
Autasi
ab € 4,01*
Zubehör
Autasi
ab € 6,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.