Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, zum Aufdübeln, mit Kettenschloss und Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. Art. 14221, 14223, 14226)
Modellbeispiel: Sperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. Art. 14221, 14223, 14226)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Zum Aufdübeln (vl.) mit Sicherheitsschloss, Feuerwehrverschluss, ohne Schloss
Modellbeispiel: Zum Einbetonieren mit Bodenanker (vl.) mit Sicherheitsschloss, Feuerwehrverschluss, ohne Schloss
Modellbeispiel: Heraushebbar (vl.) mit Sicherheitsschloss, Feuerwehrverschluss
Anwendungsbeispiel mit Absperrkette<br>(Art. 14359):
Artikel-Nr.:
     328-14218
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120855
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem robusten Stahlmaterial und der feuerverzinkten Oberfläche ist dieser Pfosten langlebig und beständig gegen Witterungseinflüsse.

Die herausnehmbare oder feststehende Option ermöglicht es Ihnen, den Pfosten je nach Bedarf flexibel einzusetzen. Die mitgelieferte Montageanleitung macht die Installation einfach und unkompliziert.

Der runde Pfosten mit einer Höhe von 900 mm sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit. Die Edelstahlkappe verleiht dem Pfosten ein elegantes Erscheinungsbild und erhöht die Langlebigkeit.

Das reflektierende rot-weiße Oberteil sorgt für eine gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Farbe: Oberteil rot/weiß reflektierend
  • inkl. 1 Öse und Montageanleitung

|
  • optionales Kettenschloss macht ein zusätzliches Vorhangschloss überflüssig - die Kette wird an der Kettenöse befestigt und kann samt Schlitten in den Pfosten eingehangen und durch das Schließsystem verschlossen werden
|

Hinweis: Bei Modellen zum Aufdübeln auch zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel; inkl. 2 Dübel | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
zum Aufdübeln
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Kettenschloss und Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben
Bauart:
feststehend
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Ausstattung:
1 Öse
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln 1 öse, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Kettenpfosten, Absperpoller, Kettenpoller, Feststehender, Kettenschloss, Parkplatzsperre, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K
ab € 18,45*
Zubehör
Schake
ab € 12,71*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,25*
Zubehör
Autasi
ab € 99,58*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,72*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,46*
Zubehör
Autasi
ab € 75,06*
Zubehör
Autasi
ab € 19,17*
Zubehör
Schake
ab € 3,21*
Zubehör
Schake
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.