Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' 100 x 60 mm, umlegbar, mit Sicherheitsschloss gleichschließend, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- 100 x 60 mm (v.l. 14215-00, 14216-00, 14217-00)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- 100 x 60 mm (v.l. 14215-00, 14216-00, 14217-00)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantschloss
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14215-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120749
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Lösung für Ihre Absperrbedürfnisse. Dank der feuerverzinkten Stahlkonstruktion ist er langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Der Absperrpfosten ist zum Aufdübeln konzipiert und wird mit dem notwendigen Befestigungsmaterial und einer Montageanleitung geliefert, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Die viereckige Form des Pfostens sorgt für Stabilität und eine einfache Handhabung.

Mit einer Pfostenbreite von 100 mm und einer Pfostentiefe von 60 mm bietet dieser Absperrpfosten eine optimale Überfahrhöhe von 80 mm. Die Schließung oben ermöglicht eine einfache Bedienung und erhöht die Sicherheit.

Das Oberteil ist rot-weiß reflektierend, was die Sichtbarkeit erhöht und somit die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfostenbreite: 100 mm
  • Pfostentiefe: 60 mm
  • Überfahrhöhe: 80 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • Gewicht: 12 kg
  • Schließung oben
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

|
  • große Stabilität
  • geringe Bauhöhe im umgelegten Zustand
  • Schloss arretiert automatisch in Offenstellung - kein separates Abschließen notwendig
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • einfaches und schnelles Umlegen
|

Hinweis: Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend | Schließung oben
Öse:
1 Öse
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Form:
viereckig
Gewicht:
12 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
100 mm
Pfosten Tiefe:
60 mm
Überfahrhöhe:
80 mm
Bauart:
Umlegbar
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Umlegbar, Absperrpoller, Parkplatzsperre, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,47*
€ 478,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,15*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 49,06*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,01*
Zubehör
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.