Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Halbkugelkopf, mit Dreikant/ Schließung oben, 2 Ösen (180°), herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 76 mm (v.l. Art. 14184-01-00, 14188-02-00, 14291-02-00, 14189-01-00)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 76 mm (v.l. Art. 14184-01-00, 14188-02-00, 14291-02-00, 14189-01-00)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14183-02-00, 14184-02-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14186-02-00, 14188-02-00, 14189-02-00
Modellbeispiele: Umlegbar vl. 14291-02-00, 14292-02-00
Artikel-Nr.:
     328-14184-01-02
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527119415
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch ästhetisch ansprechend mit seiner geschliffenen Oberfläche. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Höhe von 900 mm bietet er die perfekte Balance zwischen Stabilität und Eleganz. Der Pfosten ist in silber erhältlich und kann ortsfest, herausnehmbar oder umlegbar installiert werden. Im Lieferumfang ist eine Montageanleitung enthalten, um eine einfache Installation zu gewährleisten.

  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • inkl. Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch ober liegende Schließung
  • einfaches Herausheben und Umlegen
  • hochwertige Optik durch Edelstahl (geschliffen)
  • mit passender Edelstahlkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Unser Tipp: Alle Edelstahlpoller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 1 mit Dreikantschlüssel DIN 3222 | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Kopf:
Halbkugelkopf
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Bauart:
herausnehmbar
Material:
Edelstahl, geschliffen
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar 2 ösen dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahlpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Umlegbar, Heraushebbar, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,67*
€ 424,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,75*
€ 403,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,08*
Zubehör
Autasi
ab € 144,31*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,40*
Zubehör
Autasi
BH-C
ab € 51,19*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 5,47*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,42*
Zubehör
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Autasi
ab € 3,99*
Zubehör
Autasi
ab € 6,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.