Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line Cityring' Ø 76 mm, zum Einbetonieren mit Bodenanker, ohne Verschluss, 1 Öse, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Cityring- Ø 76 mm (vl. 14174-00, 14264-00, 14171-00)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Cityring- Ø 76 mm (vl. 14174-00, 14264-00, 14171-00)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Herausnehmbar (v.l. 14264-00, 14288-00)
Modellbeispiele: Feststehend(v.l. 14172-00, 14171-00)
Modellbeispiele: Umlegbar (v.l. 14173-00, 14174-00)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14171-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527123139
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dank des hochwertigen Materials aus feuerverzinktem Stahl ist dieser Pfosten extrem robust und langlebig. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Wandstärke von 3 mm bietet er zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

Der Absperrpfosten -Steel Line Cityring- ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: umlegbar, herausnehmbar oder feststehend.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • inkl. Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • auch mit passender Stahlkette erhältlich (siehe Zubehör)
  • einfaches uns schnelles Herausnehmen oder Umlegen
|

Hinweis: Alle Stahlpoller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
1 Öse
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Montageanleitung
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Stahlpoller, Cityring, Umlegbar, Heraushebbar, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,10*
Zubehör
Schake
ab € 10,12*
Zubehör
Autasi
BH-C
ab € 51,23*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 5,47*
Zubehör
Autasi
ab € 6,14*
Zubehör
Schake
ab € 0,98*
Zubehör
Schake
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.