Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, ohne Verschluss, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm), feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 60 mm aus Aluminium (Art. 13437)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 60 mm aus Aluminium (Art. 13437)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-13438
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103933
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, bietet dieser Pfosten eine robuste und langlebige Konstruktion. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 60 mm ist der Pfosten feststehend oder herausnehmbar erhältlich. Der unbeschichtete Pfosten mit 3 roten Reflexstreifen sorgt für eine moderne und ansprechende Optik, wobei die roten Reflexstreifen eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit bewirken.

  • Material: Aluminium, natur
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. rote Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)
Bauart:
feststehend
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, natur
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. rote Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
natur mit 3 roten Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilpoller aluminium, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 60mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 16,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,36*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,37*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.