Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller 'SESAM Flachkopf' Ø 306 mm, zum Aufdübeln inkl. Bodenplatte aus Aluminium, geschliffen, mit Dreikant/ Schließung oben, abnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 306 mm, zum Aufdübeln (Art. 13142-g)
Modellbeispiel: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 306 mm, zum Aufdübeln (Art. 13142-g)
Technische Ansicht: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 306 mm, zum Aufdübeln (Art. 13142-g)
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13141-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13141-gg
Modellbeispiel: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 306 mm, zum Einbetonieren (Art. 13141-g)
Artikel-Nr.:
     328-13143-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097324
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit seinem inkludierten Edelstahl-Kappe bietet dieses Produkt eine unschlagbare Kombination aus Funktionalität und Ästhetik.

Mit einer Höhe von 600 mm und einem Pfostendurchmesser von 306 mm ist dieser Poller die ideale Lösung, um Ihre Außenbereiche stilvoll abzugrenzen und zu schützen. Dank der robusten Wandstärke von 3,0 mm können Sie sich auf die Langlebigkeit und Stabilität dieses Produkts verlassen.

Der runde Pfosten in silberner Farbe fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und verleiht Ihrem Bereich einen modernen Look.

  • Pfosten Ø: 306 mm
  • Höhe über Flur: 600 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Kappe aus Edelstahl

|
  • solider Poller aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln inkl. Bodenplatte aus Aluminium
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
abnehmbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
600 mm
Pfosten Ø:
306 mm
Wandstärke:
3,0 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilpoller aluminium, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahlpfosten, Ø, 306mm, Brami, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,27*
€ 1.555,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,26*
€ 1.536,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,06*
€ 1.472,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,84*
€ 1.434,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,40*
€ 1.405,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,62*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,77*
Zubehör
Pelox
ab € 42,05*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,43*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Schake
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.