Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß, 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß und Universalöse, teilreflektierend, Höhe 520 mm (Art. 12401)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß und Universalöse, teilreflektierend, Höhe 520 mm (Art. 12401)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß und Universalöse, teilreflektierend (v.l. Art. 12401, 12897)
Detailansicht: Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß und Universalöse, teilreflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß und Universalöse, teilreflektierend, (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß (Adapter und Leuchte nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE (Adapter und Schild nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12401
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410133218
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Leitkegel
  • Material: TPE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folientyp: teilreflektierend RA2
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse

|
  • hochreflektierend
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • erhöhte Standsicherheit durch Achteck-Fuß
  • flache Anfahrschutzkante
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar, kein Ansaugen durch neu entwickelte Stapelkante

  • Achtung: Leitkegel-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
520 mm
Gewicht:
1,2 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
teilreflektierend RA2
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, leitkegel reflektierend, leitkegel, leitkegel rot, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,57*
€ 28,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 31,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.