Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE, 780 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend, Höhe 530 mm (Art. 12395)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend, Höhe 530 mm (Art. 12395)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend (v.l. Art. 12379, 12390, 12395, 12397)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, teilreflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Absperrband (Art. 12395 - Band im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE (Adapter und Schild nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12395
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410130972
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: TPE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: teilreflektierend RA2
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse

|
  • hochreflektierend
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar

    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
780 mm
Streifen Anzahl:
2
Gewicht:
3,2 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
teilreflektierend RA2
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend, leitkegel, leitkegel rot, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 22,20*
€ 40,57*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 55,81*
6 Tage
105
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,39*
€ 69,28*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 40,61*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,69*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.