Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, 523 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-12137
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876186406
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Schwingdeckel-Eimer
|
  • Deckel verbergen den Müll und ermöglichen eine berührungslose Handhabung
  • passend zu beiden -Slim Jim- Rubbermaid Behältergrößen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
294 mm
Höhe:
523 mm
Tiefe:
127 mm
Farbe:
schwarz
Material:
schlagfestes Styrol
Einwurföffnung:
Schwingdeckel
Serie:
Rubbermaid
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,50*
ab € 29,73*
€ 39,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,39*
€ 41,82*
19 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 44,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,98*
€ 45,34*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 39,93*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,23*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,94*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 76,55*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,31*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,68*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,99*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.