Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotohalter 'Pixquick', mit, DIN A6 large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, als Wanddisplay
Anwendungsbeispiel: DIN A4, als Wanddisplay
Detailansicht: leichtes Aufklappen durch leichten Druck auf die Ecken
Detailansicht: schneller Informationsaustausch
Detailansicht: leichtes und schnelles Anbringen der Stütze
Anwendungsbeispiel: DIN A5 mit Stütze
Detailansicht: leichtes und schnelles Anbringen der Stütze
Modellbeispiel: von hinten mit Stütze
Detailansicht 12047: DIN A6, inkl. Montagezubehör
Detailansicht 12049: DIN A6 large, inkl. Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     328-12051
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527065354
Suchbegriffe:
Fotohalter
fotohalter
  • Material: Polycarbonat (UV-beständig)
  • Farbe: Transparent
  • Montage: zum Aufstellen oder zur Wandmontage
  • inkl. Montagezubehör

|
  • als Thekenaufsteller, Wanddisplay oder mit Infoständer -VELO SHARK- einsetzbar
  • Befestigung erfolgt mit Schrauben, Saugnäpfen oder Doppelkleber
  • im Handumdrehen von vertikal auf horizontal umstellen
  • verschiedene Neigungen möglich durch das Verstellen der Stütze
  • zum Öffnen: Frontpanel nach beiden Seiten aufklappbar oder komplett abzunehmen
  • leichtes Öffnen für Links- und Rechtshänder mit beidseitig möglichem Click-System
  • schnelles und einfaches Infoaustausch
  • schlagfest und UV-beständig
  • langlebig und robust
  • rahmenlos und staubgeschützt
|

Achtung: Saugnäpfe nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Art. 12048 und 12051 passen nicht zum Infoständer -VELO SHARK-
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stütze:
mit
Format:
DIN A6 large
Material:
Polycarbonat (UV-beständig)
Farbe:
Transparent
Montage:
zum Aufstellen oder zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Infotafel, Orientierungsschild, Tischaufsteller, Thekenaufsteller, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
BO1000
ab € 8,07*
Ähnlich
Wolk
CG5451
ab € 115,77*
Ähnlich
Wolk
ab € 41,62*
Ähnlich
Wolk
ab € 53,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 37,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 12,32*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 25,96*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 26,76*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 25,96*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 25,96*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 50,79*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.