Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser CLEAR, 6 mm ESG, 2 Halter, Aluminium, Maße: 42,0 x 60,0 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegweiser CLEAR, 6 mm ESG, 2 Halter, Aluminium, Maße: 42,0 x 60,0 x 2,4 cm
Wegweiser CLEAR, 6 mm ESG, 2 Halter, Aluminium, Maße: 42,0 x 60,0 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CG5451
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG5451
EAN/GTIN:
     4044589127433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegweiser
wolk wegweiser
wegweiser
CLEAR Firmenschild aus 1 x 6 mm Sicherheitsglas und 2 Aluminiumhaltern
Clear Firmenschild

Das stilvolle Firmenschild der Serie Clear besteht aus zwei mattgebürsteten Aluminiumhaltern und Einscheibensicherheitsglas (ESG). Das rahmenlose Design sorgt für einen repräsentativen und eleganten ersten Eindruck bei Ihren Besuchern.

Die Clear-Schilderserie ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Jede Ausführung des Schildersystems lässt sich beliebig drehen und wenden. Ob hochkant oder im Querformat nutzen Sie frei verfügbare Flächen intelligent. Die starken Halter lassen sich an jeder Seite der Scheibe anbringen. 

Die ESG-Glasscheibe ist für die dauerhafte Beschriftung mit rückseitiger Folienbeschriftung vorgesehen.

  • besteht aus einer Scheibe à 6 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird mit zwei Haltern aus mattgebürstetem Aluminium mit einer Breite von 380 mm fixiert

Neben Firmenschilder bietet Clear auch Fahnenschilder, Türschilder, Infotafeln und Tischaufsteller. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
2,4
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Clear
Verschluss:
Schraubverschluss
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
42,0 × 60,0 × 2,4
B × H:
42,0 × 60,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser CLEAR, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.