Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekttasche 'TAYMAR COUNTER MULTI'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prospekttasche -TAYMAR COUNTER MULTI- 4x DIN A5 (Art. 36869)
Modellbeispiel: Prospekttasche -TAYMAR COUNTER MULTI- 4x DIN A5 (Art. 36869)
Anwendungsbeispiel: vielseitig einsetzbar
Artikel-Nr.:
     328-36869
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761539
Suchbegriffe:
Plakattasche Infoständer
Plakattasche für Infoständer
plakattasche infoständer
  • Material: Kunststoff
  • Lieferumfang: 4x DIN A5
  • Mindestbestellmenge: 2

|
  • ideal für verschiedene Flyer, Broschüren oder Info-Blätter
  • geeignet zur Präsentation von unterschiedlichen Tages- oder Saisonangeboten
  • dezentes Design und hohe Standstabilität
|

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Auslaufartikel. Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Aufbau:
4 Fächer á DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektständer, Kartenhalter, Kartenständer, Infoständer, Prospekttasche, Kartentasche, Tresenschild, Tischaufsteller, Thekenaufsteller, Werbeständer, Flyerbox, Flyertasche, Flyerständer, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,26*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,89*
Ähnlich
Wolk
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.