| |
|
| Artikel-Nr.: 328-11853 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527060113 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, feuerverzinkt
- Pfostenbreite: 70 mm
- Pfostentiefe: 50 mm
- Sperrbreite: 780 mm
- Höhe über Flur: 570 mm
- Überfahrhöhe: 68 mm
- inkl. Schließzylinder + 2 Schlüssel
| - extra flacher Parkbügel
- Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern schützen
- die minimierte Überfahrhöhe 68 mm wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren
- der Anfahrschutz schont die Reifen
- außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils
| Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen): - 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | zum Einbetonieren | Farbe: | ohne Beschichtung | Reflexstreifen: | mit reflektierende Rotringe | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Höhe über Flur: | 570 mm | Überfahrhöhe: | 68 mm | Pfosten Breite: | 70 mm | Pfosten Tiefe: | 50 mm | Sperrbreite: | 780 mm | Schließung: | Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln | Bauart: | umlegbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächterparkplatzsperre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,28* | € 199,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,45* | € 230,97* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,69* | € 243,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,15* | € 255,81* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 227,73* | € 285,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|