Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbarer Sperrbügel, aus Stahl, feuerverzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236882
EAN/GTIN:
     4055381103884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Kipp-Pfosten, feuerverzinkt, mit 3 reflektierenden Rotringen, Zylinderschloß zum Einbetonieren
  • Sperrbügel zur Sicherung von Parkplätzen, Wegen oder Einfahrten vor unbefugten Benutzern
  • stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
  • geringe Überfahrhöhe von nur 68 mm
  • mit Zylinderschloss abschließbar (inkl. 2 Schlüssel)
  • Standrohr 70 x 50 mm
  • Maße: B x H (mm) 780 x 570, aufgerichtet
  • zum Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Höhe außen [mm]: 570
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
570 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, Absperrpfosten klappbar, Absperrpfosten, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächterparkplatzsperre, Absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
236879
ab € 170,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.