Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere/Scherensperre 'Augsburg', rot/weiß, 3600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrschere/Scherensperre -Augsburg- (Art.v.l. 11780 und 36647)
Modellbeispiele: Absperrschere/Scherensperre -Augsburg- (Art.v.l. 11780 und 36647)
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre -Augsburg- gelb/schwarz (Art. 36647)
Anwendungsbeispiel: links ausgezogen, rechts zusammengeschoben
Anwendungsbeispiel: Scherensperre ausgezogen
Artikel-Nr.:
     328-11780
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381518329
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
  • Material: Stahl
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Tiefe Fuß: 500 mm

|
  • zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen
  • hohe Signalwirkung durch Reflexstreifen
  • extrem platzsparende Lagerung
  • standsicher durch breite Standfüße
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
12 kg
Gesamtlänge:
3600 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Tiefe Fuß:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Scherenschranke, Faltabsperrung, Minde, Moravia, Wolk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 151,69*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 161,87*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 170,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 171,17*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 156,12*
€ 189,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,44*
Ähnlich
Moravia
ab € 138,42*
Ähnlich
Schake
ab € 120,36*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 224,63*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 59,22*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.