Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Empire' Standpfosten, Anfang/Ende, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutz-Geländer -Empire- v.l.: Art. 11554, 11556, 11558
Modellbeispiele: Rammschutz-Geländer -Empire- v.l.: Art. 11554, 11556, 11558
Modellbeispiele: Rammschutz-Geländer -Empire- v.l.: Art. 11554, 11556, 11558
Detailansicht: Einfache Montage und Formschlüssig
Anwendungsbeispiel: für den Außeneinsatz mit Querbalken (Abb. zeigt 1000 mm: Modelle Art. 11560)
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-11554
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527056154
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
  • Material: Profilstahl
  • Höhe: 500 mm
  • Breite:100 mm
  • Tiefe: 100 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Bodenplatte (200x200x10 mm)
  • TÜV-geprüft

|
  • extrem robust für höchste Belastungen
  • massives Schutz- und Sicherheitsgeländer
  • trennt eindeutig Verkehrswege
  • schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude
  • schnelle und einfache Montage
  • keine überstehenden Laschen oder Schrauben (Formschlüssig)
  • für individuelle, objektbezogene Lösungen
  • Problemlos erweiterbar
|

Achtung: Querbalken nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 11618) - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 4x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Anfang/Ende
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
200 mm
Bodenplatten Tiefe:
200 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)
Höhe:
500 mm
Material:
Profilstahl
Tiefe:
100 mm
Bodenplatten Höhe:
10 mm
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte
Prüfung:
TÜV-geprüft
Serie:
Empire
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Rammschutzsystem-Pfosten, Rammschutzsystem-Standpfosten, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutzgeländer, Schutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Prallschutz, Regalschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Geländer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 59,96*
€ 76,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 86,51*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,65*
€ 102,35*
€ 4,95*
ab € 87,30*
€ 109,50*
€ 4,95*
ab € 87,05*
€ 109,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,22*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,23*
Zubehör
Moravia
194.16.172
ab € 68,02*
Zubehör
Moravia
194.15.942
ab € 81,49*
Zubehör
Moravia
194.13.434
ab € 106,36*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,85*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.