Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Central', Eckplanke, Außenecke, verzinkt und kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutz-System -Central- Eckplanke, Außenecke (Art. 11548)
Modellbeispiel: Rammschutz-System -Central- Eckplanke, Außenecke (Art. 11548)
Anwendungsbeispiel: mit Planken (gelb) und Standpfosten (verzinkt)
Anwendungsbeispiel: mit Planken und Standpfosten, gelb
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-11550
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527056116
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Gesamtmaße C-Profil (HxBxT):
    100 x 40 x 3 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108.007

|
  • ermöglichen einen Plankenschutz im 90° Winkel
  • schützt Säulen, Pfosten, Wände, Arbeitsbereiche, Rohrleitungen etc.
  • massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme
  • innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
  • individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar
  • verzinkte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich geeignet, nicht verzinkte Auführungen nur bedingt
|

Achtung: Planken und Standpfosten nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)
Material:
Stahl
C-Profil Breite:
40 mm
C-Profil Höhe:
100 mm
C-Profil Tiefe:
3 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Central
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutzsystem-Eckplanke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutzprofil l-form, anfahrschutz, Prallschutz, Regalschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Planke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 107,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 122,48*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 125,90*
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 129,62*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,92*
€ 152,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
Moravia
198.27.574
ab € 117,89*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,82*
Zubehör
Moravia
ab € 2,13*
Zubehör
Moravia
ab € 87,04*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Moravia
198.28.106
ab € 33,19*
Zubehör
Moravia
198.25.794
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.