Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Rammschutzsystem-Eckplanke"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | |
Weitere Informationen zum Thema Rammschutzsystem-Eckplanke | | | Die Rammschutzsystem-Eckplanke – Unentbehrlich für den umfassenden Rundum-Schutz
Um ein denkbar hohes Maß an Arbeitssicherheit im Betrieb zu gewährleisten und um kostenintensive, folgenschwere Schäden an Maschinen, am Inventar und an der Lagerausstattung zu vermeiden, bietet sich ein individuell passender und objektbezogener Rammschutz für besonders gefährdete Risikozonen an. Vor allem der Rangierverkehr durch Gabelstapler und Gabelhubwagen in Produktionshallen, im Warenlager und in der Warenannahme birgt ein erhöhtes Risiko für Beschädigungen und Unfälle, da Regale, Hochregale, Stapelregale und Regalträger inklusive der Waren von den Staplerzinken erfasst, umgestoßen oder beschädigt werden können. Auch kann ohne effektiven Anfahrschutz oder Stahlschutzplanken eine Kollision die Statik tragender Elemente schwerwiegend beeinträchtigen. Die Rammschutzsystem-Eckplanke bietet als passendes Zubehör zur Rammschutzsystem-Planke in diesem Rahmen ein vielseitig einsetzbares Element für den Rundum-Schutz, das sich flexibel zur mehrseitigen Abtrennung von freistehenden Produktionsanlagen, Säulen und anderen betrieblich genutzten Objekten des Inventars einsetzen lässt.
Geringer Montageaufwand und optimale Schutzwirkung für das Inventar
Für einen komplett umlaufenden Anfahrschutz werden vier Eckplanken mit den Leitplanken, beziehungsweise Querbalken des Systems verbunden, wobei sich für ein erhöhtes Dämpfungsvermögen die Installation von Rammschutzpuffern an den Eckpfosten anbietet. In der Regel bestehen die Rammschutzsystem-Eckplanken aus massivem Stahl, der als Aufprallschutz bei Kollisionen die Energie aufnimmt, aber nicht abfedert, sodass Beulen in der Karosserie von Betriebsfahrzeugen die Folge sein können. Flexible Rammschutzprodukte wie das Eckschutzprofil als Ergänzung weisen eine hohe Pufferwirkung auf und vermeiden ihrerseits Schäden an den Eckplanken des Rammschutzes sowie an den Fahrzeugen. Die Rammschutzsystem-Planken sollten für einen bündigen Abschluss und zur Erweiterung des Arbeitsschutzes mit der passenden Abschlusskappe versehen werden.
Verkürzung von Fahrtwegen
Die Rammschutzsystem-Eckplanken zeichnen sich durch eine C-Form aus, die ein einfaches, zügiges Umfahren erlauben und Verkehrswege erheblich verkürzen. Handelt es sich bei den Zonen, die mittels Elementen zur Absperrung von anderen Arbeitsbereichen abgetrennt werden sollen, um besonders empfindliche Areale, so bietet sich zur Erhöhung des Sicherheitsabstandes eine Fahrbahnschwelle als Komponente des Verkehrs-Leitsystems an. Gefahrenstellen oder Gefahrgüter können zudem mithilfe einer Sicherheitskennzeichnung und Verkehrskennzeichnung besonders kenntlich gemacht werden.
|
|