Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'PANORAMA 360', mit Montageset f. hängende Befestigung, 800 mm, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vier-Wege-Spiegel -Panorama 360- mit freihängender Befestigung (Art. 11266)
Modellbeispiel: Vier-Wege-Spiegel -Panorama 360- mit freihängender Befestigung (Art. 11266)
:
Modellbeispiel: Vier-Wege-Spiegel -Panorama 360- mit freihängender Befestigung (Art. 11266)
Modellbeispiel: ohne freihängende Befestigung
Anwendungsbeispiel: mit freihängender Befestigung
Anwendungsbeispiel: mit freihängender Befestigung
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11267-02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527050909
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
kugelspiegel 360°
kugelspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Form: Halbkugelförmig
  • Rundumsicht: 360°, verzerrungsfrei
  • schlagfest, leicht

|
  • zur Überprüfung von 4 Blickrichtungen
  • sehr hohe Weitwinkel-Wirkung
  • verhindert Unfälle und vermeidet Diebstahl
  • keine Verletzungsgefahr
  • für Räume mit Personenverkehr
  • beschleunigt den Verkehrsfluss
  • ideal bei Staplerverkehr
  • von Berufsgenossenschaften empfohlen
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen)
  • nur für den Innenbereich geeignet
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!

Zur direkten Deckenbefestigung werden Schrauben und Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt.
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montageset:
mit Montageset f. hängende Befestigung
Gesamtdurchmesser:
800 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Rundumsicht:
360°, verzerrungsfrei
Form:
halbkugelförmig
Eigenschaft:
schlagfest, leicht
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: moravia kugelspiegel, Überwachungsspiegel, Kontrollspiegel, Diebstahlspiegel, Rundspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Vierwegespiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,10*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,08*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 101,29*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,76*
Ähnlich
Moravia
257.17.652
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.