Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel 'DETEKTIV A', 300 mm, mit verlängertem Wandarm, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Beobachtungsspiegel -Detektiv-A-, aus schlagfestem Acrylgas (Art. 11260)
Modellbeispiel: Beobachtungsspiegel -Detektiv-A-, aus schlagfestem Acrylgas (Art. 11260)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Wandhalterung mit Wandabstand 250 mm
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11260-02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527050763
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Acrylglas
  • schlagfest, leicht
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • starke Weitwinkel-Wirkung
  • brilliantes Spiegelbild, auch aus weiter Entfernung
  • verhindert Unfälle und verhütet Diebstahl
  • keine Verletzungsgefahr
  • für Räume mit Personenverkehr
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen)
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
300 mm
Wandarm:
mit verlängertem Wandarm
Wandabstand:
550 mm
max. Beobachterabstand:
2 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Form:
rund
Eigenschaft:
schlagfest, leicht
Ausstattung:
inkl. Befestigungsmaterial
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Diebstahlspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,82*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,20*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,30*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,66*
Ähnlich
Moravia
257.17.652
ab € 30,62*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 103,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.