Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Für abgestellte Fahrzeuge keine Haftung!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild Für abgestellte Fahrzeuge keine Haftung (Art. 11.5760)
Modellbeispiel: Hinweisschild Für abgestellte Fahrzeuge keine Haftung (Art. 11.5760)
Artikel-Nr.:
     328-11.5760
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527019722
Suchbegriffe:
Für abgestellte Fahrzeuge...
für abgestellte fahrzeuge...
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • Maße (BxH): 300 x 200 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt und einbrennlackiert
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Beschriftung:
Für abgestellte Fahrzeuge keine Haftung!
Weitere Suchbegriffe: Grundbesitzkennzeichnung, Zusatzschild, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 94,05*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,14*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,04*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Zubehör
Schake
ab € 3,59*
Zubehör
k.A.
ab € 2,84*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.