Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Handverletzungen, Aluminium, geprägt, 200 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Handverletzungen (Art. 21.0330)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Handverletzungen (Art. 21.0330)
Artikel-Nr.:
     328-11.0331
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588442983
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W024
  • ASR A1.3 W024

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
200 mm
Lieferumfang:
---
Norm:
DIN EN ISO 7010 W024
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W024
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Handverletzungen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,66*
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,98*
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,98*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,51*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0330
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0331
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0372
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0330
ab € 53,62*
Ähnlich
Wolk
31.0371
ab € 24,01*
Ähnlich
Wolk
31.0372
ab € 31,81*
Ähnlich
Wolk
30.0371
ab € 7,01*
Ähnlich
Wolk
30.0372
ab € 4,63*
Ähnlich
Wolk
11.0330
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0330
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0331
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.