Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0330
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0330
EAN/GTIN:
     4044589021885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Warnung vor Handverletzungen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W024
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W024 - Warnung vor Handverletzungen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W024 - Warnung vor Handverletzungen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Handverletzungen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie, Warnschild, DIN EN ISO 7010 W024, ASR A1.3 W024, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0330
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0331
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0372
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0330
ab € 53,45*
Ähnlich
Wolk
31.0371
ab € 23,99*
Ähnlich
Wolk
31.0372
ab € 31,86*
Ähnlich
Wolk
30.0371
ab € 7,00*
Ähnlich
Wolk
30.0372
ab € 4,62*
Ähnlich
Wolk
11.0330
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.0331
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.0331
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.