Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Artikel-Nr.:
     894-300.0372
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0372
EAN/GTIN:
     4044589034588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024
Warnung vor Handverletzungen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W024
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W024 - Warnung vor Handverletzungen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W024 - Warnung vor Handverletzungen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Handverletzungen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie, Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W024, ASR A1.3 W024, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,12*
1
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,12*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Bogen
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,42*
9 Tage
2
1
pro Bogen
€ 4,79*
ab € 5,44*
€ 7,61*
1 Tag
2
1
pro Bogen
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 7,86*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0330
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0331
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0372
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0330
ab € 53,51*
Ähnlich
Wolk
31.0371
ab € 23,98*
Ähnlich
Wolk
31.0372
ab € 31,85*
Ähnlich
Wolk
30.0371
ab € 7,01*
Ähnlich
Wolk
11.0330
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.0331
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.0330
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0331
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.