Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierwagen 'Perfekt Striper' Komplett-Set, weiß, 1x 12 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Markierwagen -Perfekt Striper- Komplett-Paket mit Markierfarbe Traffic Extra
Anwendungsbeispiel: Markierwagen -Perfekt Striper- Komplett-Paket mit Markierfarbe Traffic Extra
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsgerät -Perfekt Striper-
Modellbeispiel: Linien-Markierfarbe -Traffic Extra-
Modellbeispiel: Schlagschnur für Markierfarbe
Modellbeispiel: Kreidepulver für Markierfarbe
Detailansicht: Halterung für Ersatzdosen
Anwendungsbeispiel: Einfaches Austauschen der Farbdosen
Anwendungsbeispiel: Wandnahe Markierungen
Anwendungsbeispiel: Präzise Markierungen + stufenlose Einstellung der Strichbreite 5-12 cm
Anwendungsbeispiel: Gerade Strecken mühelos markieren
Artikel-Nr.:
     328-10156-01
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527001727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Lieferumfang:

1 x Markierwagen -Perfekt Striper-
  • Strichbreiteneinstellung: 3 - 10 cm
  • Farbe: silber
  • inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, Schlagschnur (30 m) und 100g Kreidepulver

1 x Markierfarbe -Traffic Extra-
(extrem hohe Deckkraft)
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 20 min
  • Aushärtungszeit: ca. 6 Std.

1 x Schlagschnur (30 m)

1 x Kreidepulver (100 g)

|

Bodenmarkierungsgerät -Perfekt Striper-



  • inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen sowie Halterung für Ersatzdosen, Schlagschnur (30 m) und 100g Kreidepulver
  • Bedienteil herausnehmbar für individuelle Markierungen
  • frei einzustellender Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
  • verstärktes, sehr robustes Gehäuse
  • höhere Stabilität durch ausgewogene Gewichtsverteilung
  • integrierter Windschutz für exakte Markierungen
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet


Linien-Markierfarbe -Traffic Extra-


  • extrem hochpigmentiert
  • ohne Blei, Cadmiun und Toluol
  • schnell trocknend
  • sehr abrieb- und wetterfest
  • für deckende und langfristige Markierungen
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • für ca. 20-50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite
|

Hinweis ab 2 Kartons Farbe:
Wenn Sie verschiedene Farben wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung im Bemerkungsfeld an.

Das Mischen bei 1 Karton ist nicht möglich.

Unsere Empfehlung:
-Traffic Protektor- erhöht die Lebensdauer Ihrer Markierungen. Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfekt Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
1x 12 Stk.
Lieferumfang:
1x Markierwagen -Perfekt Striper- inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, 1x Schlagschnur (30 m), 1x Kreidepulver (100 g), 12x Farbe -Traffic Extra-
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt:
500 ml
Schnur Länge:
30 m
Strichbreiteneinstellung:
3 - 10 cm
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Komplett-Sets
Marke:
Perfekt Striper
Markiergerät Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen, Markierwagen, ampere markierungswagen, markierungswagen, Farbspray, Markierfarbe, Markierer, AMPERE, Super-Striper, Traffic, Trafic, Traffik, Trafik, Perfekt-Striper, perfect, striper, Makierwagen, Extra, Bodenfarbe, a.m.p.e.r.e, Markierungsspray, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 394,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 468,90*
€ 557,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 449,98*
€ 535,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 414,55*
€ 493,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 402,94*
€ 479,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 394,55*
€ 469,51
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,85*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,45*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 118,85*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,49*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,15*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,07*
Zubehör
Wolk
ab € 137,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,92*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,55*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 83,56*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,03*
Zubehör
Wolk
ab € 136,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.