Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Linien-Markierfarbe 'Traffic Extra', weiß, Einzelabnahme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-90-32-60
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
90.3260__02
EAN/GTIN:
4065588660875
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Inhalt: 500 ml
Trocknungszeit: ca. 20 min
Aushärtungszeit: ca. 6 Std.
extrem hohe Deckkraft
|
ohne Zusatz von Bleipigmenten
optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
sehr hoher Pigmentanteil
sehr abrieb- und wetterfest
schnell trocknend und auch auf unebenen Flächen haftend
sehr hohe Deckkraft für langfristige Markierungen
für den Innen- und Außenbereich geeignet
Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
für ca. 50 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
passend für Perfekt Striper
|
Hinweis:
Vor dem Auftragen sollte der Boden gereinigt bzw. von Staub befreit werden. Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten
Unsere Empfehlung:
Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.
Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfect Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
Einzelabnahme
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H223 - Entzündbares Aerosol. | H224 - Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H227 - Brennbare Flüssigkeit. | H228 - Entzündbarer Feststoff. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
Traffic Extra
Eigenschaft:
extrem hohe Deckkraft
... >
Bodenmarkierungen
>
Sprühfarben und Zubehör
>
90-32 | Linien-Markierfarbe -Traffic Extra-, 500 ml, extrem hohe Deckkraft
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
bodenmarkierfarbe weiß
,
bodenmarkierfarbe
,
bodenmarkierungsfarbe ampere
,
Perfekt-Striper
,
Baustellenmarkierer
,
Ampere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. Farbentferner für Bodenmarkierungsfarben, 500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
10279
€ 15,62*
Zubehör
ampere Markierpulver Inhalt: 100 g
A.M.P.E.R.E. System
10742
€ 17,92*
Zubehör
Bodenmarkiergeräte New Perfekt Striper®, Strichbreite 30 - 100 mm, inkl. Zubehör.
A.M.P.E.R.E. System
10599
€ 125,77*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Schlagschnur trig-a-cap zur präzisen Kennzeichnung
A.M.P.E.R.E. System
10743
€ 36,56*
Zubehör
Moravia graffitiCRACK, Graffiti-Entferner auf Gel-Basis, 1 L Gebinde
Moravia
267.20.224
€ 40,88*
Zubehör
Schablonenset, Buchstaben und Symbole, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10660
€ 79,16*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
€ 77,96*
Zubehör
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
€ 90,28*
Zubehör
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
€ 89,25*
Zubehör
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
€ 78,10*
Zubehör
Spezial Versiegelungslack 'Traffic Protektor', Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
90.3272
€ 25,81*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Wolk
10669
€ 175,41*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 5 (Handicap)
A.M.P.E.R.E. System
10662
€ 145,90*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 6 (Handicap)
Wolk
10661
€ 175,41*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 7 (Handicap)
Wolk
10663
€ 175,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.