Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUM CLP-365/CLX-3300/3305/C410W/C460 COLOR (CLT-R406/SEE) - SU403A - HP Inc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLT-R406
Samsung CLT-R406
Artikel-Nr.:
     3194-SU403A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU403A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
DRUM CLP-365/CLX-3300/3305/C410W/C460 COLOR (CLT-R406/SEE)
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 4,15*
ab € 78,44*
€ 100,47*
€ 4,50*
ab € 79,85*
€ 101,02*
2 Tage
202
€ 7,50*
ab € 80,32*
€ 101,13*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 80,60*
€ 101,54*
Lager 3194
€ 7,14*
ab € 90,41*
€ 113,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3194
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3194
Versand: Lager 3194
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,14*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3194
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.