Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R406
Samsung CLT-R406
Artikel-Nr.:
     C2572-SU403A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU403A
EAN/GTIN:
     191628445929
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 16.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Samsung CLX-3300, CLX-3305
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Packungsinhalt:
Bildeinheit
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
291 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
1550 g
Seitenertrag (Schwarz):
16000 Seiten
Seitenertrag (Farbe):
4000 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.