Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOVO Memory 2 GB DDR2 667MHz SDRam SO-Dimm - 40Y8404 - Lenovo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo PC2-5300 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz
Lenovo PC2-5300 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     3194-40Y8404N
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
LENOVO Memory 2 GB DDR2 667MHz SDRam SO-Dimm - PC2-5300 for R60/e, R61/i, T61, SL300, SL400/c, SL500/c
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMI0009/2G
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.