Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkappen-Überzieher TIGER GRIP - Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stahlkappen-Überzieher TIGER GRIP - Größe M
Stahlkappen-Überzieher TIGER GRIP - Größe M
Stahlkappen-Überzieher TIGER GRIP - Größe M
Artikel-Nr.:
     315-VISITORM
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VISITORM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Die Stahlkappen-Überzieher TIGER GRIP garantieren die Sicherheit von Besuchern, Geschäftspartnern, Kunden und Zeitarbeitern auf Ihrem Firmengelände. Egal ob in der Lagerhalle, in den Produktionsbereichen, Werkstätten oder auch im Außenbereich Ihres Unternehmens – überall drohen auch bei gelegentlichem Betreten Gefahren für die Füße. Neben dem klassischen Einklemmen, Stoßen oder Quetschen, stellen auch umfallende oder herabfallende Gegenstände sowie der innerbetrieblichen Fahrverkehr erhebliche Sicherheitsrisiken dar. Um Fuß- und Beinverletzungen zu vermeiden, ist daher auch bei punktueller Nutzung ein geeigneter Sicherheitsschuh unerlässlich. Unsere Stahlkappen-Überzieher TIGER GRIP bieten hierfür eine optimale Lösung. Die Sicherheits-Überschuhe sind mit einer ultra leichten Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Titanlegierung ausgestattet, die bis 200 Joule beständig sind. Rutschhemmende Sohlen garantieren eine starke Haftung auch auf glatten, feuchten und fettigen Oberflächen sowie Treppen und Klapptritten. Gleichzeitig sind die strapazierfähigen Stahlkappen-Überzieher temperaturbeständig und auch beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen und Säuren. Somit entsprechen der Angaben der Norm EN 12568.

Im Unterschied zu klassischen Sicherheitsschuhen, sind die langlebigen Überzieh Stahlkappen jedoch auch äußert flexibel und pflegeleicht. Sie sind ergonomisch geformt und aus leichtem Kautschuk. Dadurch lassen sich die wiederverwendbaren Stahlkappen-Überzieher bei Verschmutzungen leicht reinigen und auch bei der Verwendung durch unterschiedliche Personen hygienisch desinfizieren. Ein Velcro-Band mit Klettverschluss ermöglicht das Überziehen bei allen Arten von Schuhen, auch mit Absatz. So können Ihre Besucher Ihre Schuhe anlassen und sich dennoch sicher und komfortabel auf dem Werksgelände bewegen. Dank dem Klettverschluss-System können Sie bereits mit drei verschieden Modellen alle gängigen Schuhgrößen abdecken und so bei geringem Lagerbedarf jedem Besucher einen passenden Stahlkappen-Überzieher zur Verfügung stellen.

Weitere Details:

  • Wiederverwendbare Sicherheits- Überschuhe zum Tragen über Straßenschuhen jeglicher Art
  • Mit stufenlos verstellbarem Velcro-Band zur sicheren Fixierung ausgestattet
  • Sohle ist abriebfest und hinterlässt keine Streifen auf hellen Böden
  • Besonders leicht und angenehm zu tragen
  • Stahlkappen-Überzieher in drei Größen zu Auswahl: S für Schuhgröße 34 bis 38, M für Schuhgröße 39 bis 43, L für Schuhgröße 44 bis 50
  • Farbgestaltung der Zehenschutzkappe zur leichten Erkennung je Größe unterschiedlich: S blau, M rot, L grün

Wenn Ihnen nicht nur die Sicherheit Ihrer Besucher, sondern auch Ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt, finden Sie bei RAJA viele weitere Produkte für die Bereiche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wie beispielsweise Schnittschutzhandschuhe oder Schutzbrillen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,39*
€ 69,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.